DIETZEL - DIE015913 Winkel mit Flansch, A 50 mm, IP65, Poly - 015913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - sonstige
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Flansch
Packung
1 ST
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
0 mm
Gesamtlänge:
129.3 mm
Gesamthöhe:
76 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-25...105 °C