DIETZEL - DIE015902 HFT-Kabelschutzschlauch,A12mm,flexibel, - 015902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -25...105 °C
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 M
EAN
9002579159029
Artikelnummer
DIE015902
Herstellernummer
015902
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Schutzart (IP):
IP54
Biegeradius, statisch:
65 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
9.4 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Außendurchmesser:
13 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


