DIETZEL - DIE015507 Schlauchverschraubung, A 40 mm, M40x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579155076
Artikelnummer
DIE015507
Herstellernummer
015507
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
38 mm
Gesamthöhe:
56.2 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein


