DIETZEL - DIE015324 Winkel mit Flansch, A 50 mm, IP54, PPO, - 015324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - sonstige
Bauform - Außengewinde
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579153249
Artikelnummer
DIE015324
Herstellernummer
015324
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
sonstige
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
129.5 mm
Gesamthöhe:
76 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein