Startseite

DIETZEL - DIE015071 Schlauchverschraubung, A˜ 50 mm, Pg 36, - 015071

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE015071 Schlauchverschraubung, A˜ 50 mm, Pg 36,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579150712

Artikelnummer

DIE015071

Herstellernummer

015071

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindelänge:

15 mm

Gesamtlänge:

42.4 mm

Gesamthöhe:

68 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Schlauchverschraubung, Polyamid grau RAL7005, IP54, Pg 36, f. HFXS 50