Startseite

DIETZEL - DIE015008 Univolt-Schneidezange - 015008

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE015008 Univolt-Schneidezange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrdurchmesser - 0...32 mm

  • Geeignet für Aluminium - nein

  • Geeignet für Kupfer - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579150088

Artikelnummer

DIE015008

Herstellernummer

015008

Hersteller

DIE

Rohrdurchmesser:

0...32 mm

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Kupfer:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Univolt- Schneidezange