DIETZEL - DIE014485 HFT-Gegenmutter, A 16 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579144858
Artikelnummer
DIE014485
Herstellernummer
014485
Hersteller
DIE
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein