Startseite

DIETZEL - DIE013675 Gegenmutter, Pg 16, Polyamid, halogenfre - 013675

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE013675 Gegenmutter, Pg 16, Polyamid, halogenfre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579136754

Artikelnummer

DIE013675

Herstellernummer

013675

Hersteller

DIE

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Gegenmutter, Polyamid grau RAL7035, Pg 16