Startseite

DIETZEL - DIE013278 Gegenmutter, M25x1,5 mm, Polyamid, halog - 013278

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE013278 Gegenmutter, M25x1,5 mm, Polyamid, halog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579132787

Artikelnummer

DIE013278

Herstellernummer

013278

Hersteller

DIE

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Gegenmutter, Polyamid grau RAL7035, M 25x1,5