Startseite

DIETZEL - DIE012906 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜32mm,flexibel, - 012906

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012906 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜32mm,flexibel,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 1 M

EAN

9002579129060

Artikelnummer

DIE012906

Herstellernummer

012906

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

32 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

25.6 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Biegeradius, statisch:

160 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Kabelschutzschlauch HFT, PA 6, von -25 Grad/+105 Grad, grau, VPE 25 m