Startseite

DIETZEL - DIE012758 HFT-Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, PPO - 012758

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012758 HFT-Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, PPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579127585

Artikelnummer

DIE012758

Herstellernummer

012758

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

77.4 mm

Gesamthöhe:

0 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

HFT - Winkelverschraubung, schwarz