DIETZEL - DIE012756 HFT-Winkelverschraubung, M20x1,5 mm, PPO - 012756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579127561
Artikelnummer
DIE012756
Herstellernummer
012756
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
52.4 mm
Gesamthöhe:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein


