DIETZEL - DIE012754 Schlauchverschraubung, A 32 mm, M32x1,5 - 012754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
9002579127547
Artikelnummer
DIE012754
Herstellernummer
012754
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein


