Startseite

DIETZEL - DIE012753 Schlauchverschraubung, A˜ 16 mm, M16x1,5 - 012753

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012753 Schlauchverschraubung, A˜ 16 mm, M16x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579127530

Artikelnummer

DIE012753

Herstellernummer

012753

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindelänge:

10.5 mm

Gesamtlänge:

18.9 mm

Gesamthöhe:

24.7 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Nenndurchmesser:16 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:sonstige, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M16 x 1,5, Gewindegänge pro Zoll:0, Gewindelänge:10,5 mm, Gesamtlänge:18,9 mm, Gesamthöhe:24,7 mm, Werkstoff:Polypropylen (PP), Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:0 mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches:0 mm, Farbe:schwarz