Startseite

DIETZEL - DIE012706 Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, 90A^, I - 012706

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012706 Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, 90A^, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579127066

Artikelnummer

DIE012706

Herstellernummer

012706

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

77.4 mm

Gesamthöhe:

60 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Winkelverschraubung, Polyamid grau RAL7005, IP54, M32x1,5, f.SchlauchHFXS 32