DIETZEL - DIE012705 Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, 90A^, I - 012705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
9002579127059
Artikelnummer
DIE012705
Herstellernummer
012705
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
65.9 mm
Gesamthöhe:
49.4 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-25...105 °C


