Startseite

DIETZEL - DIE012703 Winkelverschraubung, M16x1,5 mm, 90A^, I - 012703

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012703 Winkelverschraubung, M16x1,5 mm, 90A^, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579127035

Artikelnummer

DIE012703

Herstellernummer

012703

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

10.5 mm

Gesamtlänge:

44.6 mm

Gesamthöhe:

32.4 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Winkelverschraubung, Polyamid grau RAL7005, IP54, M16x1,5, f.SchlauchHFXS 16