Startseite

DIETZEL - DIE012702 Schlauchverschraubung,A˜32mm,M32x1,5mm,g - 012702

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012702 Schlauchverschraubung,A˜32mm,M32x1,5mm,g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579127028

Artikelnummer

DIE012702

Herstellernummer

012702

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

32 mm

Gesamthöhe:

45 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Schlauchverschraubung, Polyamid grau RAL7005, IP54, M32x1,5, f. HFXS 32