Startseite

DIETZEL - DIE012700 Schlauchverschraubung,A˜20mm,M20x1,5mm,g - 012700

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012700 Schlauchverschraubung,A˜20mm,M20x1,5mm,g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579127004

Artikelnummer

DIE012700

Herstellernummer

012700

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Gesamthöhe:

29.8 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Schlauchverschraubung, Polyamid grau RAL7005, IP54, M20x1,5, f. HFXS 20