Startseite

DIETZEL - DIE012699 Schlauchverschraubung,A˜16mm,M16x1,5mm,g - 012699

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE012699 Schlauchverschraubung,A˜16mm,M16x1,5mm,g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579126991

Artikelnummer

DIE012699

Herstellernummer

012699

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

18.9 mm

Gesamthöhe:

24.7 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

10.5 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Schlauchverschraubung, Polyamid grau RAL7005, IP54, M16x1,5, f. HFXS 16