DIETZEL - DIE012692 Schlauchverschraubung, A 20 mm, Pg 13,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004248772
Artikelnummer
DIE012692
Herstellernummer
012692
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:20 mm, Schutzart (IP):IP65, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:sonstige, Gewindeanschlussgröße:PG13,5, Gewindewerkstoff:Polyamid (PA), Gewindelänge:12 mm, Gesamtlänge:24 mm, Gesamthöhe:29,8 mm, Werkstoff:Polyamid (PA), Farbe:grau, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


