DIETZEL - DIE012687 Winkelverschraubung, A 16 mm, Pg 11, 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579126878
Artikelnummer
DIE012687
Herstellernummer
012687
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
10.5 mm
Gesamthöhe:
32.4 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Farbe:
grau
Gewindelänge:
10.5 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein