DIETZEL - DIE012686 Schlauchverschraubung, A 32 mm, Pg 21, - 012686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579126861
Artikelnummer
DIE012686
Herstellernummer
012686
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
32 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Farbe:
grau
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein


