DIETZEL - DIE011919 HFT-Gegenmutter, A 25 mm, halogenfrei, - 011919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579119191
Artikelnummer
DIE011919
Herstellernummer
011919
Hersteller
DIE
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz


