DIETZEL - DIE011918 HFT-Gegenmutter, A 20 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579119184
Artikelnummer
DIE011918
Herstellernummer
011918
Hersteller
DIE
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein