DIETZEL - DIE011790 Schlauchverschraubung, A 20 mm, M20x1,5 - 011790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
9002579117906
Artikelnummer
DIE011790
Herstellernummer
011790
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
24 mm
Gesamthöhe:
29.8 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein


