DIETZEL - DIE009677 HFT-Anschlussverschraubung, A 40 mm, ge - 009677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004246389
Artikelnummer
DIE009677
Herstellernummer
009677
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:40 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Innengewinde, Verbindungsart:Steckanschluss, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M40 x 1,5, Gewindelänge:14 mm, Gesamtlänge:52 mm, Werkstoff:sonstige, Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


