DIETZEL - DIE009676 HFT-Anschlussverschraubung, A 32 mm, ge - 009676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Nenndurchmesser:32 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Innengewinde, Verbindungsart:Steckanschluss, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M32 x 1,5, Gewindelänge:14 mm, Gesamtlänge:48 mm, Werkstoff:sonstige, Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


