Startseite

DIETZEL - DIE009675 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 25 mm, ge - 009675

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE009675 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 25 mm, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Innengewinde

  • Art der Verbindung - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579096751

Artikelnummer

DIE009675

Herstellernummer

009675

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

25 mm

Gesamthöhe:

0 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

HFT - Anschlußverschraubung, schwarz