DIETZEL - DIE009674 HFT-Anschlussverschraubung, A 20 mm, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Bauform - Innengewinde
Verbindungsart - Steckanschluss
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579096744
Artikelnummer
DIE009674
Herstellernummer
009674
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
20 mm
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart:
Steckanschluss
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gesamthöhe:
0 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


