DIETZEL - DIE005993 Metallschutzschlauch, A 17 mm, flexibel - 005993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 17 mm
Biegeradius, statisch - 60 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Packung
1 M
EAN
9002579059930
Artikelnummer
DIE005993
Herstellernummer
005993
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
17 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.235 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein