Startseite

DIETZEL - DIE005987 Metallschutzschlauch, A˜ 10 mm, flexibel - 005987

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005987 Metallschutzschlauch, A˜ 10 mm, flexibel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 14 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

9002579059879

Artikelnummer

DIE005987

Herstellernummer

005987

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

14 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Polyvinylchlorid (PVC)

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

42 mm

Gewicht:

0.14 kg/m

Farbe:

schwarz

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Metallschutzschlauch, Einsatzbereich -40 Grad/+80Grad I Ø 10 mm