Startseite

DIETZEL - DIE005928 Metallschutzschlauch, A˜ 40 mm, flexibel - 005928

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005928 Metallschutzschlauch, A˜ 40 mm, flexibel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579059282

Artikelnummer

DIE005928

Herstellernummer

005928

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

110 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Gewicht:

0.56 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Metallschutzschlauch, Einsatzbereich -40 Grad/+200Grad I Ø 40 mm