DIETZEL - DIE005911 Metallschutzschlauch, A 23 mm, flexibel - 005911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 23 mm
Biegeradius, statisch - 67 mm
Innendurchmesser - 23 mm
Packung
1 M
EAN
9002579059114
Artikelnummer
DIE005911
Herstellernummer
005911
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
23 mm
Biegeradius, statisch:
67 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.32 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein