Startseite

DIETZEL - DIE005906 Metallschutzschlauch, A˜ 18 mm, flexibel - 005906

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005906 Metallschutzschlauch, A˜ 18 mm, flexibel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 18 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579059060

Artikelnummer

DIE005906

Herstellernummer

005906

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

18 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

18 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Gewicht:

0.185 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Metallschutzschlauch, Einsatzbereich -40 Grad/+200Grad I Ø 18 mm