DIETZEL - DIE005904 Metallschutzschlauch, A 16 mm, flexibel - 005904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 16 mm
Biegeradius, statisch - 45 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Packung
1 M
EAN
9002579059046
Artikelnummer
DIE005904
Herstellernummer
005904
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.165 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein