DIETZEL - DIE005902 Metallschutzschlauch, A 14 mm, flexibel - 005902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 13.5 mm
Biegeradius, statisch - 40 mm
Innendurchmesser - 13.5 mm
Packung
1 M
EAN
9002579059022
Artikelnummer
DIE005902
Herstellernummer
005902
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
13.5 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Innendurchmesser:
13.5 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.135 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein