DIETZEL - DIE005899 Metallschutzschlauch, A 11 mm, flexibel - 005899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 11 mm
Außendurchmesser - 14 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 11 mm
Packung
1 M
EAN
9002579058995
Artikelnummer
DIE005899
Herstellernummer
005899
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
11 mm
Biegeradius, statisch:
34 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.12 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


