Startseite

DIETZEL - DIE005896 Metallschutzschlauch, A˜ 8 mm, flexibel, - 005896

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005896 Metallschutzschlauch, A˜ 8 mm, flexibel,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

9002579058964

Artikelnummer

DIE005896

Herstellernummer

005896

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Biegeradius, statisch:

25 mm

Gewicht:

0.065 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Metallschutzschlauch, Einsatzbereich -40 Grad/+200Grad I Ø 8 mm