Startseite

DIETZEL - DIE005109 Nagelschelle, A˜ 7-10 mm, PP, Stahlnagel - 005109

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE005109 Nagelschelle, A˜ 7-10 mm, PP, Stahlnagel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

  • Nagellänge - 30 mm

  • Nageldurchmesser - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579051095

Artikelnummer

DIE005109

Herstellernummer

005109

Hersteller

DIE

Form:

rund

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

30 mm

Nageldurchmesser:

2 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Stiftschelle Polypropylen hellgrau, f. Kabel 7-10mm Ø, Stahlnagel 30mm