DIETZEL - DIE005107 Nagelschelle, A 5-7 mm, PP, Stahlnagel - 005107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Mit Nagel - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579051071
Artikelnummer
DIE005107
Herstellernummer
005107
Hersteller
DIE
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
20 mm
Farbe:
sonstige
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Stiftschelle Polypropylen grau, f. Kabel 5-7mm Ø, Stahlnagel 20mm


