DIETZEL - DIE005106 Nagelschelle, A 5-7 mm, PP, Stahlnagel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Nagellänge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579051064
Artikelnummer
DIE005106
Herstellernummer
005106
Hersteller
DIE
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
20 mm
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Stiftschelle Polypropylen weiß, f. Kabel 5-7mm Ø, Stahlnagel 20mm


