Startseite

DIETZEL - DIE004777 Ersatzmesser Univolt-Schneidezange - 004777

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE004777 Ersatzmesser Univolt-Schneidezange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrdurchmesser - 0...32 mm

  • Geeignet für Aluminium - nein

  • Geeignet für Kupfer - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579047777

Artikelnummer

DIE004777

Herstellernummer

004777

Hersteller

DIE

Rohrdurchmesser:

0...32 mm

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Kupfer:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Ersatzmesser zu Univolt- Schneidezange