Startseite

DIETZEL - DIE002559 Kabeltrommelabroller, A˜ 1000 mm, mit Se

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE002559 Kabeltrommelabroller, A˜ 1000 mm, mit Se

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1000 mm

  • Tragfähigkeit - 700 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579000284

Artikelnummer

DIE002559

Herstellernummer

002559

Hersteller

DIE

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

1000 mm

Tragfähigkeit:

700 kg

Kabeltrommel Abroller, 700 kg | max Ø 1000mm