DIETZEL - DIE002558 Kabeltrommelabroller, A 700 mm, mit Sei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 700 mm
Tragfähigkeit - 200 kg
Packung
1 ST
EAN
9002579000277
Artikelnummer
DIE002558
Herstellernummer
002558
Hersteller
DIE
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
700 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Kabeltrommel Abroller, 200 kg | max Ø 700mm