DIETZEL - DIE002555 Einziehband, 150 m, RAhrenaal, A 9 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150000 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579000246
Artikelnummer
DIE002555
Herstellernummer
002555
Hersteller
DIE
Länge:
150000 mm
Röhrenaal Einziehband, 9 mm, 150m


