DIETZEL - DIE002517 Einziehband, 120 m, Kabejet, A 7,2 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120000 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579000017
Artikelnummer
DIE002517
Herstellernummer
002517
Hersteller
DIE
Länge:
120000 mm
Kabeljet Einziehband, 120m


