Startseite

DIETZEL - DIE001701 Stahl-Schlitzbandeisen, 30x3 mm, feuerve - 001701

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001701 Stahl-Schlitzbandeisen, 30x3 mm, feuerve

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 30 mm

  • Perforation - oval

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Perforationsreihen - 1

Packung

  • 1 M

EAN

9002579017015

Artikelnummer

DIE001701

Herstellernummer

001701

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

30 mm

Perforation:

oval

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Perforationsbreite:

5.8 mm

Richtung der Lochung:

längs

Perforationslänge:

51 mm

Schlitzbandeisen feuerverzinkt, gelocht