DIETZEL - DIE001699 Stahl-Schlitzbandeisen, 20x2 mm, feuerve - 001699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 20 mm
Anzahl der Perforationsreihen - 1
Packung
1 M
EAN
9002579016995
Artikelnummer
DIE001699
Herstellernummer
001699
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
20 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforation:
oval
Perforationsbreite:
5.8 mm
Perforationslänge:
51 mm


