Startseite

DIETZEL - DIE000527 HFT-Klemmschiene, gelocht, schwarz, 200 - 000527

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE000527 HFT-Klemmschiene, gelocht, schwarz, 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 11 mm

  • Länge - 200 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579005272

Artikelnummer

DIE000527

Herstellernummer

000527

Hersteller

DIE

Ausführung:

Profil

Breite:

23 mm

Höhe:

11 mm

Länge:

200 mm

Flexibel:

nein

Ausführung:Profil, Länge:200 mm, Breite:23 mm, Höhe:11 mm